PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ダブルループ結束バンド 耐熱性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250本)
幅(mm)
7.6
注文コード
56143605
品番
PLB4H-TL30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
特性
耐熱
長さ(mm)
373
質量(kg)
2
用途
2つの束線の保持、分割、結束。
トラスコ品番
818-0374
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
使用温度範囲(℃)
-60〜115
引張強度(N)
534
使用場所
屋内
束線径(Φmm)
91(2つの合計最大)