PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
黒
注文コード
56143684
品番
PLT1.5I-C20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
色
黒
材質
ナイロン66
長さ(mm)
142
最大結束径(Φmm)
35
用途
ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
825-7318
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
86
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
178
使用場所
屋内