※カラーバリエーション

スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56143718 品番PLT100-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。

ナチュラル 材質ナイロン66 長さ(mm)106 最大結束径(Φmm)23 用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番818-0376 幅(mm)3 厚さ(mm)1 質量(g)331 使用温度範囲(℃)-60〜85 引張強度(N)80 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする