画像準備中

スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56143736 品番PLT150-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。

ナチュラル 材質ナイロン66 長さ(mm)157 最大結束径(Φmm)38 用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番818-0378 幅(mm)4.3 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-60〜85 引張強度(N)178 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56143736 PLT150-D 08531467 PLT150 ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット) ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 1袋(100本) 349 税込384 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする