PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56143745
品番
PLT1M-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。
色
テレホングレー
長さ(mm)
99
最大結束径(Φmm)
22
トラスコ品番
731-4990
幅(mm)
2.5
用途
ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
80
使用場所
屋内