PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ナイロン結束バンド 難燃性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
幅(mm)
2.5
注文コード
56143797
品番
PLT1M-M60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性のナイロン結束バンドです。
長さ(mm)
102
最大結束径(Φmm)
22
トラスコ品番
818-0381
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
用途
ケーブルの結束。
材質
難燃性ナイロン66
色
黒
質量(g)
405
使用温度範囲(℃)
-40〜100
引張強度(N)
80
使用場所
屋内
特性
難燃