画像準備中

スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(mm)5.7 注文コード56143806 品番PLT200B-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。

長さ(mm)211 最大結束径(Φmm)51 幅(mm)5.7 厚さ(mm)1.2 引張強度(N)222 用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番818-0382 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60〜85 使用場所屋内外 特性耐候

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56143806 PLT200B-D 65135788 PLT200B-D 画像準備中 スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 1セット(1000本) 17,980 税込19,778 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56143727
2017-12-20
用途:
ケーブルの取りまとめ
運輸・通信業

商品そのものではありませんが バルクパックという品名で購入。
包装袋に500本と書いて有りました。なので500本入りと商品名に表記してほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする