※カラーバリエーション
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56143858
品番
PLT2I-M55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
色
蛍光緑
材質
ナイロン66
長さ(mm)
203
最大結束径(Φmm)
51
用途
ケーブルの結束、識別。
トラスコ品番
818-0386
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
907
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
178
使用場所
屋内