PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56143912
品番
PLT3S-C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。
色
赤
長さ(mm)
292
最大結束径(Φmm)
76
トラスコ品番
731-5031
幅(mm)
4.8
用途
ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
272
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内