PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56143964
品番
PLT4S-C8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
色
グレー
材質
ナイロン66
長さ(mm)
368
最大結束径(Φmm)
102
用途
ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
731-5082
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
295
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内