押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 56143998 品番 PLWP2S-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。

長さ(mm)198 最大結束径(Φmm)44 トラスコ品番785-1774 質量(g)204 用途ケーブルの結束と固定。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60〜85 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線 パネル厚(mm)(最大)2.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56143982
2018-09-12
用途:
自働車配線固定

非常に便利です申し分ない改良点別になしこのままで十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする