センタープッシュマウントタイ 耐熱性黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56144007 品番PLWP50SC-D30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。
プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。
屋内での高温下の使用に適しています。

材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 長さ(mm)208 最大結束径(Φmm)50 用途ケーブルの結束と固定。 トラスコ品番825-7323 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)998 取付穴径(Φmm)6.8 引張強度(N)222 パネル厚(mm)(最大)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56144007 PLWP50SC-D30 70384643 PLWP50SC-D30 センタープッシュマウントタイ 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) センタープッシュマウントタイ 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000本) 44,980 税込49,478 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする