PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具本体
スタンド型固定具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56144034
品番
PP1S-S10-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定。
トラスコ品番
826-5909
高さ(mm)
50
質量(g)
612
使用温度範囲(℃)
-60〜85
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56144034
PP1S-S10-C
70384686
PP1S-S10-C
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500本)
¥
179,800
税込
¥
197,780
内容量に違いがあります。