PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具本体
ストライプ柄結束バンドキット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
56144043
品番
PPC25X50F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
ストライプ柄の結束バンドで識別に最適です。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
825-7453
長さ(mm)
102
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
589
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
21
引張強度(N)
80
使用場所
屋内