ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56144052 品番PRST30S-S14-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独特のラダースタイルで取り外しが可能なため、様々な束線径に合わせて使用できます。
スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。
反時計回りに回すとバンドを外すことができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。

用途ケーブルの結束と固定。 適合(スタッド寸法)5.0mm トラスコ品番825-7325 セット内容白:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黒:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黄:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、紫:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤50本 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)132 幅(mm)9.7 厚さ(mm)1.3 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60〜115 最大結束径(Φmm)30 引張強度(N)(ループ)156 使用場所屋内 特性耐熱

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56144052 PRST30S-S14-M30 70384799 PRST30S-S14-M30 ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(2000本) 96,980 税込106,678 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする