曜日別特売
PRT12EH-Q0 リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56144077

リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(25本)
長さ(mm)1019
最大結束径(Φmm)305
内容量1袋(25本)注文コード56144077品番PRT12EH-Q0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。

用途
ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線長さ(mm)1019最大結束径(Φmm)305トラスコ品番818-0395幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2質量(g)894使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56144235
2020-06-03
用途: パイプとろ布の仮固定

しっかりと締めれて、非常に使い易いです。想像より大きくて、手にした人が、小人のように錯覚します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする