リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(mm)7.6 注文コード56144104 品番PRT2H-TL0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。

長さ(mm)213 最大結束径(Φmm)51 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 引張強度(N)356 用途ケーブルの結束、仮止め。 トラスコ品番818-0398 材質耐候性ナイロン66 質量(g)987 使用温度範囲(℃)-60〜85 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする