PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56144122
品番
PRT3H-TL0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候
長さ(mm)
290
最大結束径(Φmm)
76
用途
ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。
トラスコ品番
818-0400
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
356
使用場所
屋内外