曜日別特売
PRT4S-M0 リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56144156

リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1袋
長さ(mm)368
最大結束径(Φmm)102
内容量1袋注文コード56144156品番PRT4S-M0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。

用途ケーブルの結束、仮止め。長さ(mm)368最大結束径(Φmm)102幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3引張強度(N)222トラスコ品番818-0402材質耐候性ナイロン66質量(kg)3使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする