リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25本) 注文コード 56144174 品番 PRT5EH-Q0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。

材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 長さ(mm)511 最大結束径(Φmm)127 用途ケーブルの結束、仮止め。 トラスコ品番818-0403 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 質量(g)454 使用温度範囲(℃)-60〜85 引張強度(N)1112 使用場所屋内外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56144235
2020-06-03
用途:
パイプとろ布の仮固定

しっかりと締めれて、非常に使い易いです。想像より大きくて、手にした人が、小人のように錯覚します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする