リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56144183 品番PRT6EH-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。

用途ケーブルなどの仮止めに。 仕様UL難燃性(94V-2) トラスコ品番496-2613 材質ナイロン66 長さ(mm)564 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 質量(kg)2 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60〜85 最大結束径(Φmm)152 引張強度(N)1112 使用場所屋内 特性難燃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする