リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56144226 品番PRT8EH-C100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。

質量(kg)2 用途ケーブルの結束、仮止め。 トラスコ品番818-0407 材質耐候性ポリプロピレン 長さ(mm)511 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60〜115 最大結束径(Φmm)127 引張強度(N)1112 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56144226 PRT8EH-C100 70384957 PRT8EH-C100 リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒 PANDUIT(パンドウイット) リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(200本) 71,980
欠品中
税込79,178
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする