PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
ロックアウト用ハイセキュリティパドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56144287
品番
PSL-7BU-LS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
キーが2個付きます。
色
青
材質
アルミニウム・陽極酸化処理スチール
トラスコ品番
825-7339
長さ(mm)
(シャックル)76.2
高さ(mm)
123.2
用途
ロックアウト用パドロック。南京錠。
付属品
キー:2個
質量(g)
170
径(Φmm)
(シャックル)6.4
縦(mm)
19.1
横(mm)
38.1
使用場所
屋内外