ロックアウト用ハイセキュリティパドロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56144296 品番 PSL-7GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
キーが2個付きます。

材質アルミニウム・陽極酸化処理スチール トラスコ品番825-7340 長さ(mm)(シャックル)26.5 高さ(mm)73.5 用途ロックアウト用パドロック。南京錠。 付属品キー:2個 質量(g)125 径(Φmm)(シャックル)6.4 縦(mm)19.1 横(mm)38.1 使用場所屋内外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする