PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
ロックアウト用ハイセキュリティパドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56144332
品番
PSL-7OR-LS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
色
オレンジ
材質
ボディー:アルミニウム・陽極酸化処理シャックル:スチール
用途
ロックアウト用パドロック。
付属品
キー:2個
トラスコ品番
825-7455
長さ(mm)
(シャックル)76.2
厚さ(mm)
19.1
全長(mm)
123.2
質量(g)
173
径(Φmm)
(シャックル)6.4
縦(mm)
40.6
横(mm)
38.1
使用場所
屋内外