PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56144366
品番
PSL-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ボディーは真鍮製で、シャックルはステンレス製です。厳しい環境での使用に最適です。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
完全にロックするまでは鍵は抜けません。キーが2個付きます。
色
シルバー
材質
真鍮ステンレス
用途
ロックアウト用パドロック。南京錠。
付属品
キー:2個
トラスコ品番
825-7345
長さ(mm)
(シャックル)25.4
高さ(mm)
67.35
質量(g)
192
径(Φmm)
(シャックル)6.4
寸法(縦×横)(mm)
39.14×15.93
使用場所
屋内外