モジュラージャックガード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋 ライトグレー 注文コード56144393 品番PSL-DCJB-IG-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。
RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。

用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。 付属品専用工具5個 トラスコ品番825-7347 材質ポリカーボネート合成樹脂ナイロン ライトグレー 質量(g)73 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする