アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 56144558 品番 PUM-071-M30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。

材質耐熱性ナイロン66 用途ケーブルの結束と固定。 トラスコ品番825-7357 高さ(mm)(パネルから)6.6 質量(g)544 使用温度範囲(℃)-60〜115 寸法(Φmm)(占有面積)17 取付穴径(Φmm)6.3〜7.1 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内、高温 パネル厚(mm)0.8〜7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする