アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 最大結束径(Φmm)48 バンド幅(mm)4.8 注文コード56144567 品番PUM-100-2S-D30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大結束径・バンド幅・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。
幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。

材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 最大結束径(Φmm)48 用途ケーブルの結束と固定。 トラスコ品番825-7358 高さ(mm)(パネルから)6.6 質量(g)998 使用温度範囲(℃)-60〜115 寸法(Φmm)(占有面積)16 バンド幅(mm)4.8 取付穴径(Φmm)9〜10 使用場所屋内、高温 パネル厚(mm)0.8〜7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56144567 PUM-100-2S-D30 70385273 PUM-100-2S-D30 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド PANDUIT(パンドウイット) アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000本) 49,980 税込54,978 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする