※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋
最大結束径(Φmm)76
バンド幅(mm)7.6
注文コード56144585
品番PUM-925-3H-T30
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品は最大結束径・バンド幅・内容量など20種類から選べます
他の種類を見る
固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。
幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。