PW100F-C3 電線保護材 パンラップ PANDUIT(パンドウイット) 56144603

※使用例

電線保護材 パンラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)30.48
内容量1巻注文コード56144603品番PW100F-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。
独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。

用途
ケーブルの保護。
オレンジ材質ポリエチレン長さ(m)30.48トラスコ品番731-5198厚さ(mm)1.02質量(kg)4使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)28.6チューブ内径(Φmm)20.6使用場所屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

商品説明動画

パンラップ施工方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする