※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
押し込み型固定具 ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56144682
品番
PWMS-H25-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
ケーブルなどの固定。
トラスコ品番
825-7210
高さ(mm)
15.7
質量(g)
243
使用温度範囲(℃)
-60〜85
固定方法
押し込み
取付穴径(Φmm)
6.5
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内
パネル厚(mm)
(最大)2.7