PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
L字型固定具
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
固定方法
M5ネジ
注文コード
56144707
品番
RAMH-S10-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
固定方法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。
壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定。
トラスコ品番
825-7360
厚さ(mm)
4.6
質量(kg)
2
高さ(mm)
25.4
使用温度範囲(℃)
-60〜85
縦(mm)
19.1
横(mm)
25.4
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3〜8.9
使用場所
屋内