PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
L字型固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
固定方法
M2.2ねじ
注文コード
56144725
品番
RAMS-S3-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
固定方法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。
壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定。
トラスコ品番
497-3933
高さ(mm)
11.1
質量(g)
494
使用温度範囲(℃)
-60〜85
縦(mm)
9.9
横(mm)
14.3
固定方法
M2.2ねじ
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内