PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
ネットチューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
トラスコ品番
850-2342
注文コード
56144953
品番
SE150P-TR10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
色
白
材質
ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
60.96
特性
軽量、耐久性
トラスコ品番
850-2342
質量(kg)
2
外径(Φmm)
38.1
用途
電線、ケーブルの摩耗防止。
使用温度範囲(℃)
-70〜125
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。