PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
ネットチューブ 難燃性タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
56145118
品番
SE50PFR-DR0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。
耐久性に優れています。
どんな形状にもぴったりと適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
UL224 VW-1取得品です。
材質
難燃性ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
152.4
特性
難燃
用途
ケーブルなどの摩耗防止。
トラスコ品番
825-7458
質量(kg)
2.26
使用温度範囲(℃)
-70〜125
外径(Φmm)
12.7
最大結束径(Φmm)
19.1
束線径(Φmm)
(最大)19.1