PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
ネットチューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
56145163
品番
SE75P-DR10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
色
白
材質
ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
152.4
特性
軽量、耐久性
トラスコ品番
850-2348
質量(kg)
3
外径(Φmm)
19.1
用途
電線、ケーブルの摩耗防止。
使用温度範囲(℃)
-70〜125
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。