PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
ラベルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56145267
品番
SLCT-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
色
オレンジ
材質
ビニール
長さ(mm)
(ホルダー)76.2
用途
ケーブル表示。
トラスコ品番
785-2193
幅(mm)
(ホルダー)33
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-18〜80
最大幅(mm)
(挿入可能ラベル)25.4
最大長(mm)
(挿入可能ラベル)50.8
使用場所
屋内