SMS-A-C14 マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット) 56145303 SMS-A-C14 マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット) 56145303

マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 56145303 品番 SMS-A-C14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。

テレホングレー 材質ABS 用途結束バンドの固定。 トラスコ品番731-5562 質量(g)426 使用温度範囲(℃)-29〜49 固定方法粘着テープ(M3ネジ止めも可能) 適合バンド幅(mm)4.8 寸法(縦×横×高さ)(mm)25.4×50.8×7.8 使用場所屋内
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする