PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56145312
品番
SMS-A-C15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
色
アイボリー
材質
ABS
用途
結束バンドの固定。
トラスコ品番
731-5571
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-29〜49
固定方法
粘着テープ(M3ネジ止めも可能)
適合バンド幅(mm)
4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25.4×50.8×7.8
使用場所
屋内
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。