カテゴリ6 細径ケーブル用モジュラープラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード56145346 品番SP628-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カテゴリ6細径ケーブル用のモジュラープラグです。アーチ型のツメで、ツメ折れを防止します。
独自のコンタクト配列によりクロストークの影響を大幅に低減します。
高密度環境に適したスリムブーツを標準採用しています。

用途カテゴリ6通信用コネクタ。 仕様カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル トラスコ品番825-7365 材質サーモプラスチックPVCりん青銅 質量(g)352 使用温度範囲(℃)-10〜60 外径(Φmm)(最大/絶縁体)0.61 使用場所屋内 被覆外径(mm)(外被覆)Φ3.505から Φ4.801のUTP を設定 導体外径(Φmm)Φ0.321mm(AWG28) の単線及び導体撚り線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする