PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56145373
品番
SSB2S-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。
1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途
2つ束線の固定、分割。
トラスコ品番
825-7435
材質
ナイロン66
長さ(mm)
171
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.1
色
ナチュラル
質量(g)
152
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
32
引張強度(N)
222
使用場所
屋内