PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
スタストラップナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56145382
品番
SSB2S-M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。
1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候
長さ(mm)
171
最大結束径(Φmm)
32
用途
2つ束線の固定、分割。
トラスコ品番
826-5913
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1.09
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内外
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56145382
SSB2S-M0
70386883
SSB2S-M0
スタストラップナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(2000本)
¥
83,980
税込
¥
92,378
内容量に違いがあります。