※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
幅(mm)
7.6
注文コード
56145468
品番
SSC4H-S25-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
長さ(mm)
395
最大結束径(Φmm)
102
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.7
引張強度(N)
534
用途
ケーブルの結束と固定。
トラスコ品番
818-0424
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内
使用ねじ
M6