スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56145513 品番SSPM2.5H-L300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。

材質耐熱耐候性ナイロン66 用途ケーブルの結束と固定。 トラスコ品番825-7366 長さ(mm)257 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.6 質量(g)286 使用温度範囲(℃)-60〜100 最大結束径(Φmm)70 引張強度(N)534 使用場所屋内外

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56145513 SSPM2.5H-L300 70386969 SSPM2.5H-L300 スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット) スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット) 1箱(500本) 76,980 税込84,678 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする