PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
スタストラップ ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
ナチュラル
注文コード
56145538
品番
SST1.5M-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
色
ナチュラル
長さ(mm)
140
最大結束径(Φmm)
32
幅(mm)
2.4
使用温度範囲(℃)
-60〜85
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
818-0429
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
363
引張強度(N)
80
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56145538
SST1.5M-M
70387039
SST1.5M-M
スタストラップ ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000本)
¥
53,980
税込
¥
59,378
内容量に違いがあります。