PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
幅(mm)
4.6
注文コード
56145608
品番
SST2S-M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
長さ(mm)
170
最大結束径(Φmm)
44
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
818-0435
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内外
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56145608
SST2S-M0
70387109
SST2S-M0
スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000本)
¥
79,980
税込
¥
87,978
内容量に違いがあります。