PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
スタストラップ ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
ナチュラル
注文コード
56145617
品番
SST3I-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
色
ナチュラル
長さ(mm)
279
最大結束径(Φmm)
76
幅(mm)
3.4
使用温度範囲(℃)
-60〜85
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
818-0436
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1
引張強度(N)
178
使用場所
屋内