PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56145635
品番
SST4H-D0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
長さ(mm)
376
最大結束径(Φmm)
102
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
818-0438
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.7
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
534
使用場所
屋内外