スタストラップ ナイロン結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 ナチュラル 注文コード56145644 品番SST4H-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。

ナチュラル 長さ(mm)376 最大結束径(Φmm)102 幅(mm)7.6 使用温度範囲(℃)-60〜85 用途ケーブルの結束。 トラスコ品番818-0439 材質ナイロン66 厚さ(mm)1.7 質量(g)318 引張強度(N)534 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56145644 SST4H-L 70387163 SST4H-L スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 1箱(500本) 49,980 税込54,978 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする